Lešticí brusné tělísko zrno 80 (šedé) hrubé 10X20 mm

Artiklové číslo: 551850 10X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    77,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy×délka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Popis tvaru Válec
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Barva šedá
Doporučená obvodová rychlost 10 m/s - 15 m/s
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 551850 10X20
EAN / GTIN 4045197239853
Číslo výrobce 551850 10X20

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce ⌀ 3 resp. 6 mm.
Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku. Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku