Sada brusných čepiček tvrdost J jemné SP0408

Artiklové číslo: 551791 SP0408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    89,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    75,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: AW-CER

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva AW-CER
Zrnitost 80
Stupeň jemnosti jemný
⌀ hlavy 4 mm
Délka hlavy 8 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 551791 SP0408
EAN / GTIN 4007220898758
Číslo výrobce 4007220898758

Popis

Provedení:

jemné, zrno 80.
Brusná tělíska PFERD (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska PFERD jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusné tělísko smíšené zrno (AW-CER) s tvrdostí J. Kombinace s měkkým pojivem z bílého ušlechtilého korundu a keramického, mikrokrystalického slinutého korundu s vysokým samoostřicím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO).

Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu a kalená ocel.
Doporučená řezná rychlost 30 − 50 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku