Brusné tělísko hrubé, AW-AN, Typ: SP2032

Artiklové číslo: 551700 SP2032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    79,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    66,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 20 mm
Délka hlavy 32 mm
⌀ stopky 6 mm
Délka stopky 40 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 551700 SP2032
EAN / GTIN 4045197239785
Číslo výrobce 551700 SP2032

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusné tělísko ve zvláštní kvalitě smíšený korund, zrno 30 (hrubý) a s keramickým pojivem. Stopka ⌀ 6 mm, délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro hrubé obrábění litiny a INOX. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku