Malé brusné tělísko jemné ZY1013

Artiklové číslo: 551510 ZY1013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Stupeň jemnosti jemný
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 13 mm
⌀ stopky 3 mm
Délka stopky 50 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 551510 ZY1013
EAN / GTIN 4027497210275
Číslo výrobce A6000010133530181

Popis

Provedení:

Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Malá brusná tělíska se smíšeným zrnem (AD-AW) z normálního korundu, ušlechtilého korundu tmavě červeného a jednokrystalového korundu bílého (označení LUKAS NDW) se zrnem 100 (jemné). Keramické pojivo. ⌀ stopky 3 mm, délka stopky 50 mm.

Použití:

Brusná tělíska s vysokou tvarovou stabilitou se hodí především pro jemné obrábění a obrábění hran (kalených) nástrojových a Cr-Ni ocelí při výrobě nástrojů a forem. Doporučená řezná rychlost 10 − 30 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku