Brusné tělísko hrubé KU08

Artiklové číslo: 551200 KU08
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    55,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    46,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normální korund (A)
    Zkratka brusiva A
    Stupeň jemnosti hrubý
    ⌀ hlavy 8 mm
    Délka hlavy 8 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Délka stopky 40 mm
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 551200 KU08
    EAN / GTIN 4045197239488
    Číslo výrobce 551200 KU08

    Popis

    Provedení:

    Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
    Brusná tělíska v provedení ušlechtilý korund růžový (AR) s hrubým a jemným zrnem. ⌀ stopky 6 mm.
    Hrubá zrnitost. Délka stopky 40 mm.

    Použití:

    Pro univerzální obrábění nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny. Doporučená řezná rychlost: 30 − 50 m/s.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku