SNMG 150612-M3M IC6025 Oboustranná čtvercová soustružnická destička s odlučovačem třísek pro těžké obrábění nerezové oceli

Artiklové číslo: 5510191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5510191
    EAN / GTIN 7291075306675
    Číslo výrobce 5510191
    L-číslo L23950 630

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso M3M, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 15,87 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek M3M
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 15.87 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku