Digitální ABS posuvné měřítko, standardní měřicí plochy palce / metrické, 0-40" / 0-1000 mm ocel

Artiklové číslo: 551-227-10
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
Rozsah měření 0 mm - 1 000 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 551-227-10
EAN / GTIN 4946368124964
Číslo výrobce 551-227-10
L-číslo L40010 7391

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko je dodávána s řeznými měřicími plochami a zaoblenými měřicími plochami a nabízí následující výhody: Řezné měřicí plochy umožňují vnější měření. Zaoblené měřicí plochy umožňují vnitřní měření. ABSOLUTNÍ měřítko.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 40
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,003″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 5,5
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let , 3,5 roku (>300 mm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku