Digitální ABS posuvné měřítko, standardní měřicí plochy palce / metrické, 0-20″ / 0-500 mm ocel

Artiklové číslo: 551-224-10
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 551-224-10
    EAN / GTIN 4946368124926
    Číslo výrobce 551-224-10
    L-číslo L40010 7207

    Popis

    Popis:

    Tato posuvné měřítko je dodávána s řeznými měřicími plochami a zaoblenými měřicími plochami a nabízí následující výhody: Řezné měřicí plochy umožňují vnější měření. Zaoblené měřicí plochy umožňují vnitřní měření. ABSOLUTNÍ měřítko.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 20
    Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0025″.
    Opakovatelnost: 0,0005″
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    Hmotnost: 2,6
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5 let , 3,5 roku (>300 mm)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku