ICK 202-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509818
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509818
EAN / GTIN 7291075295665
Číslo výrobce 5509818
L-číslo L24050 740

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.79 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku