ICK 148-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509765
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5509765
    EAN / GTIN 7291075295214
    Číslo výrobce 5509765
    L-číslo L24050 162

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 14,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 14.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.79 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 8.15 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.36 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku