ICP 133-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509591
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509591
EAN / GTIN 7291075287837
Číslo výrobce 5509591
L-číslo L24050 517

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku