KNUX 160410 L12 IC8250 55° vyměnitelná destička pro soustružení profilů

Artiklové číslo: 5509457
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509457
EAN / GTIN 7291075097658
Číslo výrobce 5509457
L-číslo L23950 809

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, Třískový přípravek R/L12, Poloměr rohu (RE) 1 mm, Směr (HAND) Levý, Délka řezné hrany (L) 19,72 mm, Průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, Tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R/L12
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 19.72 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku