DNMX 150612-M3P IC6015 Oboustranná, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5509375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELITURNLD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509375
EAN / GTIN 7291075271737
Číslo výrobce 5509375
L-číslo L23950 748

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HTW
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku