ICK 243 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Artiklové číslo: 5509185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5509185
    EAN / GTIN 7291075270051
    Číslo výrobce 5509185
    L-číslo L24050 1119

    Popis

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

    Proprietà:

    • Angolo smusso 30 Degrees
    • Diametro della fresa (DC) 24.3 mm
    • Functional Length (LF) 8.21 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
    • Spessore inserto (S) 13.9 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 5.69 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku