ICM 221 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509134
EAN / GTIN 7291075245486
Číslo výrobce 5509134
L-číslo L24050 958

Popis

Popis:

Modulární výstružnické hlavy, řezný průměr (DC) 22,1 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 22.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.37 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku