ICM 214 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509117
EAN / GTIN 7291075245448
Číslo výrobce 5509117
L-číslo L24050 892

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 21,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.91 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.27 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny