DNMX 150612-M3P IC8350 Oboustranná, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5508820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5508820
    EAN / GTIN 7291075271690
    Číslo výrobce 5508820
    L-číslo L23950 2218

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HTW
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min.D.O.C. 2.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku