SNMX 150708R-27 IC8150 Vyměnitelné břitové destičky pro vyškrabávání trubek

Artiklové číslo: 5508702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508702
EAN / GTIN 7291075112924
Číslo výrobce 5508702
L-číslo L23950 2107

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 27 mm, délka řezné hrany (L) 15,87 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 15,87 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 7,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Polomer rohu (RE) 27 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.87 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.8 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku