SNMX 150708R-25 IC8150 Vyměnitelné břitové destičky pro vyškrabávání trubek

Artiklové číslo: 5508701
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508701
EAN / GTIN 7291075112917
Číslo výrobce 5508701
L-číslo L23950 2103

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 25 mm, délka řezné hrany (L) 15,87 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 15,87 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 7,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.87 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.8 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku