ICN 170 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Artiklové číslo: 5508595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508595
EAN / GTIN 7291075296983
Číslo výrobce 5508595
L-číslo L24050 2430

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavice, průměr řezu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 17.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku