WNMX 080716-M4PW IC8150 Oboustranná trigonální soustružnická destička se šikmým břitem a stírací geometrií pro vysoký úběr kovu v oceli

Artiklové číslo: 5508505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508505
EAN / GTIN 7291075262872
Číslo výrobce 5508505
L-číslo L23950 2866

Popis

Popis:

WSP - soustružení/roubování, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,78 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HTW
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.78 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku