ICP 092 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508334
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508334
EAN / GTIN 7291075247961
Číslo výrobce 5508334
L-číslo L24050 1944

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 9,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.39 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku