DNMG 150608-GN IC8150 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička pro všeobecné použití.

Artiklové číslo: 5508152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508152
EAN / GTIN 7291075044713
Číslo výrobce 5508152
L-číslo L23950 3062

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový vývod GN, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek GN
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.38 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.18 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku