LNMX 150616R-HT IC8250 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami a pozitivním úhlem sklonu pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5508118
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5508118
    EAN / GTIN 7291075175882
    Číslo výrobce 5508118
    L-číslo L24260 98

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění HT, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HT
    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 15 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
    • Min.D.O.C. 2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku