ICN 165 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Artiklové číslo: 5507983
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507983
EAN / GTIN 7291075296921
Číslo výrobce 5507983
L-číslo L24050 2588

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 16,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.51 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku