AOMT 040204-90DT IC908 Břitové destičky s upínacím zařízením pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5507955
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5507955
EAN / GTIN 7291075261486
Číslo výrobce 5507955
L-číslo L24160 15

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.6 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku