SOMT 100408-DT IC8080 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5507942
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507942
EAN / GTIN 7291075107395
Číslo výrobce 5507942
L-číslo L24160 41

Popis

Popis:

Destičky pro vrtání, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku