SOMX 070305-DT IC8080 Destičky s DT lamačem třísek pro DR vrtáky

Artiklové číslo: 5507924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507924
EAN / GTIN 7291075205596
Číslo výrobce 5507924
L-číslo L24160 73

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 7,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku