SOGX 070305-AL IC08 Vyměnitelné břitové destičky pro vrtáky DR pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5507492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507492
EAN / GTIN 7291075303520
Číslo výrobce 5507492
L-číslo L24160 82

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 7,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku