DNMG 110408-PF IC9150 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička pro dokončovací práce z legovaných a nerezových ocelí

Artiklové číslo: 5507219
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507219
EAN / GTIN 7291075152111
Číslo výrobce 5507219
L-číslo L23950 2325

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač PF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 11,63 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku