WNMG 080412-GN IC9150 Oboustranná negativní trigonová destička pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5507148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507148
EAN / GTIN 7291075080285
Číslo výrobce 5507148
L-číslo L23950 2074

Popis

Popis:

WSP - soustružení/prorážení, třískový lis GN, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek GN
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.22 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku