CNMG 120408-GN IC9150 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 80° břitová destička pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5506970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5506970
    EAN / GTIN 7291075040753
    Číslo výrobce 5506970
    L-číslo L23950 3152

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek GN, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek GN
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.16 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku