WPEX 040200R08 IC08 Pozitivní 80° a 84° trigonové břitové destičky s úhlem hřbetu 8° a 12° a lamačem třísek pro dokončovací práce, pro přesné obrábění

Artiklové číslo: 5506885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5506885
    EAN / GTIN 7291075125337
    Číslo výrobce 5506885
    L-číslo L24320 9

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso X, poloměr rohu (RE) 0 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek X
    • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.5 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku