ICK 309 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5506792
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506792
EAN / GTIN 7291075269222
Číslo výrobce 5506792
L-číslo L24050 1415

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 30,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 30,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 30.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.45 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.38 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 6.93 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku