IDI 231-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5506209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506209
EAN / GTIN 7291075101010
Číslo výrobce 5506209
L-číslo L24050 1664

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 23,1 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.2 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku