Brusné tělísko hrubé, AR, Typ: ZY2025

Artiklové číslo: 550600 ZY2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    62,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    52,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 20 mm
Délka hlavy 25 mm
⌀ stopky 6 mm
Délka stopky 40 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 550600 ZY2025
EAN / GTIN 4045197239273
Číslo výrobce 550600 ZY2025

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusná tělíska v provedení ušlechtilý korund růžový (AR) s hrubým a jemným zrnem. stopky ⌀ 6 mm.
Hrubá zrnitost. Délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny. Doporučená řezná rychlost: 30 − 50 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Brusné tělísko hrubé, AR, Typ: ZY2025

Brusné tělísko hrubé, AR, Typ: ZY2025

na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
62,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
52,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
62,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
52,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 661 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
56,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
47,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
56,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
47,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Stupeň jemnosti hrubý jemný hrubý hrubý
⌀ hlavy 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Délka stopky 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Zkratka brusiva A A A A
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Brusné tělísko Brusné tělísko Brusné tělísko Brusné tělísko
Délka hlavy 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku