WPEB 060402N08 IC08 Pozitivní 8° přesné destičky s úhlem hřbetu 12° a 80° a 84° trigonové destičky s plochým úhlem sklonu pro dokončovací operace.

Artiklové číslo: 5505967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5505967
    EAN / GTIN 7291075125429
    Číslo výrobce 5505967
    L-číslo L24320 31

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, bývalá tříska W, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, směr (HAND) neutrální, délka břitu (L) 6 mm, průměr mezikruží (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek W
    • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.7 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku