DNGG 150404-TF IC907 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 55° destička pro obrábění široké škály materiálů obrobků se středními řeznými parametry

Artiklové číslo: 5505462
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505462
EAN / GTIN 7291075045796
Číslo výrobce 5505462
L-číslo L23950 2093

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek TF, rohový poloměr (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek TF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku