IDI 229-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5505316
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505316
EAN / GTIN 7291075100679
Číslo výrobce 5505316
L-číslo L24050 2515

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 22,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 22.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.13 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.17 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku