IDI 185-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Artiklové číslo: 5505208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505208
EAN / GTIN 7291075121421
Číslo výrobce 5505208
L-číslo L24050 2356

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 18,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.37 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku