IDI 173-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5505164
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5505164
    EAN / GTIN 7291075100358
    Číslo výrobce 5505164
    L-číslo L24050 2283

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 17,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 17.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.25 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.15 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku