IDI 112-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5504991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5504991
EAN / GTIN 7291075099683
Číslo výrobce 5504991
L-číslo L24050 2021

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 11,2 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.04 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku