Malé brusné tělísko jemné ZY0510

Artiklové číslo: 550400 ZY0510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    46,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    38,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
983 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Stupeň jemnosti jemný
⌀ hlavy 5 mm
Délka hlavy 10 mm
⌀ stopky 3 mm
Délka stopky 30 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 550400 ZY0510
EAN / GTIN 4045197239143
Číslo výrobce 550400 ZY0510

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Malá brusná tělíska v provedení ušlechtilý korund růžový (AR) jemné zrno, ⌀ stopky 3 mm.
Jemná zrnitost. ⌀ stopky 3 mm, délka stopky 30 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny. Doporučená řezná rychlost: 30 − 50 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku