XOMT 060204-DT IC28 Vyměnitelné břitové destičky pro DR vrtáky a vyvrtávačky

Artiklové číslo: 5503059
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DRDRILLS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5503059
EAN / GTIN 7291075083347
Číslo výrobce 5503059
L-číslo L24160 17

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,16 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,16 mm, úhel zařazení břitové destičky (EPSR) 90 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku