TPUN 220408 IC20 Ploché trojúhelníkové frézovací destičky s plochým úhlem záběru. Pro materiály s krátkou třískou

Artiklové číslo: 5502367
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5502367
    EAN / GTIN 7291075078732
    Číslo výrobce 5502367
    L-číslo L23950 1777

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku