Technická fréza GARANT Master Alu – velmi hrubé (neželezné kovy / hliník) C1020

Artiklové číslo: 547600 C1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT Master Alu
Jemnost ozubení velmi hrubý
Řezný materiál TK DLC
Tvar C1020
Popis tvaru válcový kulatý
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462
Číslo výrobce 547600 C1020

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Nově vyvinutá inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Třísky nepřilnou a je dosaženo vynikajících výsledků při obrábění povrchu. Stopka ⌀ 6mm. Vhodné pro hrubování a dokončování. Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání a menší přilnavost třísek.
  • Velký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Nejmodernější substrát optimalizovaný pro hliníkové materiály.
  • Extrémní životnosti.
Typ válcové kulaté (WRC).

Použití:

Optimalizováno pro obrábění tvrdých a měkkých slitin hliníku, plastů, bronzu a neželezných kovů. Vhodné pro ruční použití i pro průmyslové roboty. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku