Technická fréza GARANT Master INOX s povlakem hrubá, TK AlTiN, Typ: L1230

Artiklové číslo: 547500 L1230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT Master INOX
Zkratka ozubení INOX
Jemnost ozubení hrubý
Řezný materiál TK AlTiN
Popis tvaru kulatý kužel
⌀ hlavy 12 mm
Délka hlavy 30 mm
Celková délka 70 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547500 L1230
EAN / GTIN 4062406774462
Číslo výrobce 547500 L1230

Aplikační tabulka

Al Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Popis

Provedení:

Inovativní geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Vynikající tvorba třísky a nejlepší výsledky úpravy povrchu, nízký vstup tepla do materiálu (bez náběhových barev). Stopka ⌀ 6mm.
Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání a lepší odvod třísek.
  • Vysoký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Nejmodernější substrát optimalizovaný pro nerezové materiály.
  • Extrémní životnosti.

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění austenitických ocelí, nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám, měkkých titanových slitin a neželezných kovů.
Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na všechny nerezové materiály. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku