Technická fréza Ozubení INOX hrubé C1020

Artiklové číslo: 547200 C1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka ozubení INOX
    Jemnost ozubení hrubý
    Řezný materiál TK
    Tvar C1020
    Popis tvaru válcový kulatý
    ⌀ hlavy 10 mm
    Délka hlavy 20 mm
    Celková délka 60 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 547200 C1020
    EAN / GTIN 4007220952290
    Číslo výrobce 4007220952290

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Popis

    Provedení:

    Inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Vynikající tvorba třísek a výsledků povrchové úpravy, nízký přenos tepla na materiál (žádné náběhové barvy). stopky ⌀ 6mm.

    Použití:

    Optimalizováno pro obrábění austenitických ocelí, nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám, měkkých titanových slitin a neželezných kovů.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Technická fréza Ozubení INOX hrubé C1020

    Technická fréza Ozubení INOX hrubé C1020

    na poptávku
    Ihned k dodání
    28 ks okamžitě k dodání
    1 301,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    29 ks okamžitě k dodání
    1 031,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Popis tvaru válcový kulatý válcový kulatý
    Celková délka 60 63
    ⌀ hlavy 10 9,6
    Řezný materiál TK TK
    Jemnost ozubení hrubý hrubý
    Druh produktu Technická fréza Technická fréza
    Délka hlavy 20 19

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku