Pilový list na stůl 500x3.6 x 25.4 mm

Artiklové číslo: 547136
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Maschinensägeblatt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547136
EAN / GTIN 9003175471362
Číslo výrobce 547136

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C2W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Abrazivní materiály
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,6 - 5
  • Rozměr (D x D x H x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Průměr: 500 mm
  • Tloušťka: 3,6 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Vhodné zejména pro řezání žáruvzdorných výrobků
  • Vyčistěte řezné hrany
  • Maximální výkon a životnost.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku