Sada malých technických fréz 7-dílná Z7 střední, křížové ozubení, TK

Artiklové číslo: 546960
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
  • ⌀ stopky: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Ozubení Z7
Zkratka ozubení Z7
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
⌀ stopky 3 mm
Počet technických fréz 7
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546960
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197156945
Kopírovat
Číslo výrobce 546960
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
Sady s vybranými malými technickými frézami s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. stopky ⌀ 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 546900 vel. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku